品番 : EA983BV-113
品名 : 450x300mm 建災防安全標識(駐車禁止)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 363-14A |
---|---|---|---|
内容 | 駐車禁止 | サイズ(mm) | 450×300×1(t) |
材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
様式 | 片面印刷 | 仕様 | 非粘着 |
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/09/22 22:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2327ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)