品番 : EA983BV-21A
品名 : 80x50mm 行先表示板(動力/2枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 325-50A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 80×50×1 | 内容 | 動力 |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ3.5mm×1ヶ所 |
| 入数 | 2枚 | 付属品 | 針金 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 両面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/09/17 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BV-21A 80x50mm 行先表示板(動力/2枚) |
| EA983BV-22A 80x50mm 行先表示板(電灯/2枚) |
| EA983BV-23A 80x50mm 行先表示板(回路明示板/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
