詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BV-22A

品名 : 80x50mm 行先表示板(電灯/2枚)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 325-51A
サイズ(mm) 80×50×1 内容 電灯
材質 エコユニボード 取付穴 φ3.5mm×1ヶ所
入数 2枚 付属品 針金
仕様 非粘着
両面印刷
追加説明
アイコン
カタログ価格

150 (税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/08/14 02:57現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2277ページ
バリエーション一覧
EA983BV-21A 80x50mm 行先表示板(動力/2枚)
EA983BV-22A 80x50mm 行先表示板(電灯/2枚)
EA983BV-23A 80x50mm 行先表示板(回路明示板/2枚)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入
  • ※2枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top