品番 : EA983BV-6
品名 : 100x150mm 持込機械届受理証ステッカー
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 321-04 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 100×150×0.08 | 入数 | 1枚 |
| 材質 | PPステッカー | 用途 | 車両に |
| 仕様 | 粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/04 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2280ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BV-6 100x150mm 持込機械届受理証ステッカー |
| EA983BV-6A 100x150mm 持込機械届受理証ステッカー |
| EA983BV-7 50x 70mm 持込機械届受理証ステッカー(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1枚入

