詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BV-6A

品名 : 100x150mm 持込機械届受理証ステッカー

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 321-04
サイズ(mm) 100×150×0.08 材質 PPステッカー
用途 建設現場や工場で重機・車両・電動工具などを持ち込む際に安全基準を満たしていることの証明に 入数 1枚
仕様 粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983BV-6 100x150mm 持込機械届受理証ステッカー
EA983BV-6A 100x150mm 持込機械届受理証ステッカー
EA983BV-7 50x 70mm 持込機械届受理証ステッカー(10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top