品番 : EA983BY-0
品名 : 110x210mm 路面道路標識[0]
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RM100 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 110×210 | 内容 | 0 |
入数 | 1枚 | 材質 | 樹脂 |
加熱溶着タイプの路面標示剤です。 | |||
耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。 | |||
駐車場などへのナンバー貼付施工に。 | |||
バーナーで加熱し簡単に溶着できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 08:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1471ページ |
拡大