品番 : EA983BY-16
品名 : 170x300mm 路面道路標識[6兼9]
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RM116 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 170×300 | 内容 | 6兼9 |
入数 | 1枚 | 材質 | 樹脂 |
加熱溶着タイプの路面標示材です。 | |||
耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。 | |||
駐車場などへのナンバー貼付施工に。 | |||
バーナーで加熱し簡単に溶着できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 19:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1471ページ |
拡大