品番 : EA983BZ-4
品名 : 路面道路標識[4]
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 834-54 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 125×265 | 内容 | 4 |
| 厚み | 1.2mm | 材質 | 合成ゴム 白部:ガラスビーズ反射 裏面:粘着シート |
| 文字 | 白文字 | 仕様 | 粘着 |
| 裏面のり付 | |||
| 反射タイプ | |||
| ※設置する場合はプライマーをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
