詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BZ-9

品名 : 路面道路標識[9]

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 834-59
サイズ(mm) 120×280 内容 9
厚み 1.2mm 材質 合成ゴム
白部:ガラスビーズ反射
裏面:粘着シート
文字 白文字 仕様 粘着
裏面のり付
反射タイプ
※設置する場合はプライマーをご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 17:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1400ページ
バリエーション一覧
EA983BZ-0 路面道路標識[0]
EA983BZ-1 路面道路標識[1]
EA983BZ-2 路面道路標識[2]
EA983BZ-3 路面道路標識[3]
EA983BZ-4 路面道路標識[4]
EA983BZ-5 路面道路標識[5]
EA983BZ-6 路面道路標識[6]
EA983BZ-7 路面道路標識[7]
EA983BZ-8 路面道路標識[8]
EA983BZ-9 路面道路標識[9]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top