詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CC-165

品名 : 100x200mm 安全標識ステッカー(つまずき~)

仕様

内容 つまずき注意 サイズ 100×200mm
材質 基材:軟質塩化ビニール
粘着剤:アクリル系
仕様 粘着
入数 1枚
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
英文字入
追加説明
アイコン
カタログ価格

175 (税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/14 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2281ページ
バリエーション一覧
EA983CC-165 100x200mm 安全標識ステッカー(つまずき~)
EA983CC-166 100x200mm 安全標識ステッカー(手すりを~)
EA983CC-167 100x200mm 安全標識ステッカー(右側通行↑)
EA983CC-168 100x200mm 安全標識ステッカー(↑左側通行)
EA983CC-169 100x200mm 安全標識ステッカー(右側通行↑)
EA983CC-170 100x200mm 安全標識ステッカー(↑左側通行)
EA983CC-165B 100x200mm 安全標識ステッカー(つまずき~/5枚)
EA983CC-166B 100x200mm 安全標識ステッカー(手すりを~/5枚)
EA983CC-167B 100x200mm 安全標識ステッカー(右側通行↑/5枚)
EA983CC-168B 100x200mm 安全標識ステッカー(左側通行↑/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:1枚
  • 入数:1枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top