品番 : EA983CC-167B
品名 : 100x200mm 安全標識ステッカー(右側通行↑/5枚)
仕様
| 内容 | 右側通行↑ (白文字) |
サイズ | 100×200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:軟質塩化ビニール 粘着剤:アクリル系 |
仕様 | 粘着 |
| 入数 | 5枚 | ||
| 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。 | |||
| 英文字入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/14 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5枚
