品番 : EA983CC-226
品名 : 40x 40mm GHSラベル(どくろマーク)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 846-86 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 40×40 | 内容 | どくろ |
材質 | ペットフィルムステッカー | 地色 | シルバー |
小サイズ | |||
片面印刷 | |||
粘着 | |||
世界的に統一された危険物表示 | |||
急性毒性 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 18:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2385ページ |
拡大