品番 : EA983CC-237
品名 : 70x 70mm GHSラベル(「!」)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 846-97 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 70×70 | 内容 | 感嘆符 |
材質 | ペットフィルムステッカー | 地色 | シルバー |
中サイズ | |||
片面印刷 | |||
粘着 | |||
世界的に統一された危険物表示 | |||
急性毒性 皮膚刺激性 眼刺激性 皮膚感作性 特定標的臓器毒性 オゾン層への有毒性 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/10 15:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2385ページ |
拡大