詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CC-93

品名 : 78x48mm 安全標識ステッカー[回転物注意](5枚)

仕様

メーカー 西日本セフティデンキ 型番 OQ-03
用途 工業用表示ラベル(注意ラベル) 内容 回転物注意
サイズ 78×48mm 材質 基材:ポリエステルフィルム
表面:PET
粘着材:アクリル系溶剤
使用温度範囲 -20℃~+80℃ 入数 5枚/1シート
仕様 粘着
剥離紙付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/14 01:27現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 2279ページ
バリエーション一覧
EA983CC-91 78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意](5枚)
EA983CC-92 78x48mm 安全標識ステッカー[高温注意](5枚)
EA983CC-93 78x48mm 安全標識ステッカー[回転物注意](5枚)
EA983CC-94 78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意](5枚)
EA983CC-95 78x48mm 安全標識ステッカー[レーザー注意](5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top