品番 : EA983CC-94
品名 : 78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意](5枚)
仕様
| メーカー | 西日本セフティデンキ | 型番 | OQ-04 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工業用表示ラベル(注意ラベル) | 内容 | 挟み込み注意 |
| サイズ | 78×48mm | 材質 | 基材:ポリエステルフィルム 表面:PET 粘着材:アクリル系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ | 入数 | 5枚/1シート |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 剥離紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/29 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
