品番 : EA983CF-41
品名 : 300x600mm 置場標識(無地タイプ)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 818-35 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×600×1.2 | 内容 | 置場 |
| 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
| 重量 | 200g | 仕様 | 非粘着 |
| 別売の専用ステッカー(EA983CF-51)に記入後、添付してご使用ください。(再利用不可) | |||
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CF-41 300x600mm 置場標識(無地タイプ) |
| EA983CF-51 132x312mm 置場標識用ステッカー(無地) |
ウェブカタログ画像
拡大
