品番 : EA983CF-51
品名 : 132x312mm 置場標識用ステッカー(無地)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 818-90 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 132×312 | 内容 | 無地 |
| 厚み | 0.1mm | 材質 | PVCステッカー |
| 入数 | 1枚 | 様式 | 片面印刷 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| EA983CF-41用粘着ステッカー | |||
| 置場標識の空欄に貼ってご使用ください。 | |||
| ホワイトボードのような書き消し可能なラミネート加工はされておりませんので、油性ペンで記入していただいたら、基本的には消せないものとなっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CF-41 300x600mm 置場標識(無地タイプ) |
| EA983CF-51 132x312mm 置場標識用ステッカー(無地) |
ウェブカタログ画像
拡大
