品番 : EA983CF-5
品名 : 300x600mm 置場標識[資材置場]
仕様
サイズ(mm) | 300×600×1 | 内容 | 資材置場 |
---|---|---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) |
用途 | 対象品の保管場所表示に | 仕様 | 非粘着 |
片面印刷 | |||
対象品の保管場所等を明示するための標識です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/15 16:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2344ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)