品番 : EA983CH-5
品名 : 160x160mm 分別シール(透明/あきかん)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-247-501-7 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ゴミ箱の分別に | 表示 | あきかん |
| サイズ | 160×160mm | 材質 | 合成紙+耐候性ラミネート |
| 日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国表記 | |||
| グローバル表示に対応した4ヶ国語表記ラベル | |||
| 汚れにくいラミネート加工 | |||
| 屋外・屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/15 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2406ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
