詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-507

品名 : 37.0L ダストボックス(スイング蓋付/オフホワイト)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-251-020-7
容量(L) 37 サイズ(mm)(W×D×H) 360×250×600
材質 本体:スチール(メラミン焼付塗装)、ポリプロピレン
蓋枠、本体上枠、本体底板:再生ABS樹脂100%使用
重量 3.8kg
カラー オフホワイト
袋止め付
市販の45L用ポリ袋が使用できます
中身が見えないスイング蓋付投入口です。
再生素材
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 18:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2407ページ
バリエーション一覧
EA995A-501 23.0L ダストボックス(スイング蓋付/アーバングレー)
EA995A-502 23.0L ダストボックス(スイング蓋付/オフホワイト)
EA995A-506 37.0L ダストボックス(スイング蓋付/アーバングレー)
EA995A-507 37.0L ダストボックス(スイング蓋付/オフホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 本商品はLサイズです。

商品動画

袋の取付方 袋の取付方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top