品番 : EA983CJ-6
品名 : 150x50mm 氏名標識(フォークリフト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 814-10 |
---|---|---|---|
サイズ | 150×50×1mm | 材質 | ペット樹脂 |
表示内容 | フォークリフト 運転者・管理者 | 付属品 | 69×20mm 記名用紙×2枚 |
差込式 | |||
両面テープ付 | |||
記名用紙(69×20mm)×2枚付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/12 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
拡大