品番 : EA983CL-17
品名 : 55x55mm 表示ステッカー[蓄光・引く]
仕様
| サイズ(mm) | 55×55 | 内容 | 引く |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 2mm | 材質 | ルミノーバ(蓄光性蛍光体)シート、特殊透明ウレタン系樹脂、粘着シート |
| 入数 | 1枚 | 仕様 | 粘着 |
| 裏面テープ付 | |||
| 暗闇で光ります。 | |||
| 10倍明るく!!10倍長持ち!!(従来比) ルミノーバ(R)蓄光サイン |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1322ページ 2281ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CL-16 55x55mm 表示ステッカー[蓄光・押す] |
| EA983CL-17 55x55mm 表示ステッカー[蓄光・引く] |
| EA983CL-20 160x40mm 表示ステッカー[蓄光・非常口] |
