詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CL-20

品名 : 160x40mm 表示ステッカー[蓄光・非常口]

仕様

サイズ(mm) 160×40 内容 非常口
厚さ 2mm 材質 ルミノーバ(蓄光性蛍光体)シート、特殊透明ウレタン系樹脂、粘着シート
入数 1枚 仕様 粘着
裏面テープ付
暗闇で光ります。
10倍明るく!!10倍長持ち!!(従来比)
ルミノーバ(R)蓄光サイン
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1322ページ 2281ページ
バリエーション一覧
EA983CL-16 55x55mm 表示ステッカー[蓄光・押す]
EA983CL-17 55x55mm 表示ステッカー[蓄光・引く]
EA983CL-20 160x40mm 表示ステッカー[蓄光・非常口]
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top