品番 : EA983CL-3B
品名 : 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・おす]10枚
仕様
| 内容 | おす・PUSH | サイズ | 50×50mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | 角型 | 材質 | 蓄光性軟質塩ビ |
| 重量 | 10g(1枚あたり) | 仕様 | 粘着 |
| 入数 | 10枚 | ||
| ドア・ノブ表示ステッカー | |||
| 電気が消えても数分間光ります。 | |||
| 裏面テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1322ページ 2281ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CL-3A 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・おす] |
| EA983CL-4A 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・ひく] |
| EA983CL-3B 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・おす]10枚 |
| EA983CL-4B 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・ひく]10枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
