詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CL-4B

品名 : 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・ひく]10枚

仕様

内容 ひく・PULL サイズ 50×50mm
形状 角型 材質 蓄光性軟質塩ビ
重量 10g(1枚あたり) 仕様 粘着
入数 10枚
ドア・ノブ表示ステッカー
電気が消えても数分間光ります。
裏面テープ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 03:05現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 1322ページ 2281ページ
バリエーション一覧
EA983CL-3A 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・おす]
EA983CL-4A 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・ひく]
EA983CL-3B 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・おす]10枚
EA983CL-4B 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・ひく]10枚
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top