品番 : EA983CM-4
品名 : 180x80mm マグネット標識(運転中/故障中)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 805-78 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 180×80×0.9 | 表示内容 | 運転中/故障中 |
| 材質 | ゴムマグネット | 仕様 | 非粘着 |
| 両面表示 | |||
| 便利な両面マグネット式のため、1枚で2通りの表示が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2290ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
