詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CM-5

品名 : 180x80mm マグネット標識(修理中/点検中)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 805-79
サイズ(mm) 180×80×0.9 表示内容 修理中/点検中
材質 ゴムマグネット 仕様 非粘着
両面表示
便利な両面マグネット式のため、1枚で2通りの表示が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/03 16:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2290ページ
バリエーション一覧
EA983CM-1 180x80mm マグネット標識(運転中/停止中)
EA983CM-2 180x80mm マグネット標識(運転中/修理中)
EA983CM-3 180x80mm マグネット標識(運転中/点検中)
EA983CM-4 180x80mm マグネット標識(運転中/故障中)
EA983CM-5 180x80mm マグネット標識(修理中/点検中)
EA983CM-6 180x80mm マグネット標識(修理中/点検中)
EA983CM-7 180x80mm マグネット標識(運転中/点検中スイッチ-)
EA983CM-8 180x80mm マグネット標識(運転中/故障中スイッチ-)
EA983CM-9 180x80mm マグネット標識(運転中/修理中スイッチ-)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983CM-1の使用イメージです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top