品番 : EA983CR-21
品名 : 300x300mm 危険物標識[危]
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 827-76 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×300×0.6 | 材質 | 鉄板 |
| 内容 | 危 | 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| ビーズ反射文字 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2287ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CR-21 300x300mm 危険物標識[危] |
| EA983CR-22 400x400mm 危険物標識[危] |
ウェブカタログ画像
拡大
