詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CR-22

品名 : 400x400mm 危険物標識[危]

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 827-75
サイズ(mm) 400×400×0.6 材質 鉄板
内容 取付穴 φ4mm×4ヶ所
仕様 非粘着
片面印刷
ビーズ反射文字
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/25 17:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2287ページ
バリエーション一覧
EA983CR-21 300x300mm 危険物標識[危]
EA983CR-22 400x400mm 危険物標識[危]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top