品番 : EA983CR-63
品名 : 300x150mm 防火標識ステッカー(火気厳禁)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 828-805 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×150 | 内容 | 火気厳禁 |
| 厚み | 0.1mm | 材質 | PVCステッカー |
| 重量 | 10g | 様式 | タテ型、小サイズ |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 通常のものより厚口のため、コシがあり、貼りやすいタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/14 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2284ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
