詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CR-64

品名 : 500x250mm 防火標識ステッカー(火気厳禁)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 828-808
サイズ(mm) 500×250 内容 火気厳禁
厚み 0.1mm 材質 PVCステッカー
重量 20g 様式 タテ型、大サイズ
仕様 粘着
通常のものより厚口のため、コシがあり、貼りやすいタイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/11 07:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2284ページ
バリエーション一覧
EA983CR-61 300x150mm 防火標識ステッカー(禁煙)
EA983CR-62 500x250mm 防火標識ステッカー(禁煙)
EA983CR-63 300x150mm 防火標識ステッカー(火気厳禁)
EA983CR-64 500x250mm 防火標識ステッカー(火気厳禁)
EA983CR-65 300x150mm 防火標識ステッカー(危険物品持込厳禁
EA983CR-66 500x250mm 防火標識ステッカー(危険物品持込厳禁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top