詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CS-13

品名 : 450x600mm 積載荷重標識(1スパン/250kg)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 329-11
内容 250kg サイズ(mm) 450×600×1(t)
材質 エコユニボード 取付穴 φ4.2mm×4ヶ所
仕様 非粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2269ページ
バリエーション一覧
EA983CS-11 450x600mm 積載荷重標識(1スパン/150kg)
EA983CS-12 450x600mm 積載荷重標識(1スパン/200kg)
EA983CS-13 450x600mm 積載荷重標識(1スパン/250kg)
EA983CS-14 450x600mm 積載荷重標識(1スパン/無地)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top