品番 : EA983CS-14
品名 : 450x600mm 積載荷重標識(1スパン/無地)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 329-03 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 無地 | サイズ(mm) | 450×600×1(t) |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/29 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CS-11 450x600mm 積載荷重標識(1スパン/150kg) |
| EA983CS-12 450x600mm 積載荷重標識(1スパン/200kg) |
| EA983CS-13 450x600mm 積載荷重標識(1スパン/250kg) |
| EA983CS-14 450x600mm 積載荷重標識(1スパン/無地) |
ウェブカタログ画像
拡大
