詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CS-6

品名 : 600x450mm 構内標識(制限速度5)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 内容 制限速度5
サイズ 600×450×2mm 取付穴 φ2.5mm×4ヶ所
材質 エコユニボード 仕様 非粘着
英文字入
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1399ページ
バリエーション一覧
EA983CS-6 600x450mm 構内標識(制限速度5)
EA983CS-7 600x450mm 構内標識(制限速度8)
EA983CS-8 600x450mm 構内標識(フォークリフト制限速度5)
EA983CS-9 600x450mm 構内標識(フォークリフト制限速度8)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top