品番 : EA983CS-9
品名 : 600x450mm 構内標識(フォークリフト制限速度8)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 内容 | フォークリフト制限速度8 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×450×2mm | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
| 材質 | エコユニボード | 仕様 | 非粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CS-6 600x450mm 構内標識(制限速度5) |
| EA983CS-7 600x450mm 構内標識(制限速度8) |
| EA983CS-8 600x450mm 構内標識(フォークリフト制限速度5) |
| EA983CS-9 600x450mm 構内標識(フォークリフト制限速度8) |
ウェブカタログ画像
拡大
