品番 : EA983CT-1
品名 : 300x300mm 階数表示板(1F)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 348-011 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×300×2 | 内容 | 1F |
| 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 社名入れはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/25 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
