品番 : EA983CT-2
品名 : 300x300mm 階数表示板(2F)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 348-021 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 300×300×2 | 内容 | 2F |
取付穴 | φ4mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
仕様 | 非粘着 | ||
社名入れはできません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/18 01:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2329ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)