詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CT-13

品名 : 300x300mm 階数表示板(1F/B1F)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 348-311
内容 1F/B1F 材質 エコユニボード
サイズ 300×300×2mm 取付穴 φ4mm×4ヶ所
非粘着
社名入れはできません。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/29 23:11現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA983CT-1 300x300mm 階数表示板(1F)
EA983CT-2 300x300mm 階数表示板(2F)
EA983CT-3 300x300mm 階数表示板(3F)
EA983CT-4 300x300mm 階数表示板(4F)
EA983CT-5 300x300mm 階数表示板(5F)
EA983CT-6 300x300mm 階数表示板(6F)
EA983CT-7 300x300mm 階数表示板(7F)
EA983CT-8 300x300mm 階数表示板(8F)
EA983CT-9 300x300mm 階数表示板(9F)
EA983CT-10 300x300mm 階数表示板(10F)
EA983CT-14 300x300mm 階数表示板(2F/1F)
EA983CT-15 300x300mm 階数表示板(3F/2F)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top