品番 : EA983CT-17
品名 : 300x300mm 階数表示板(5F/4F)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 348-351 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 5F/4F | 材質 | エコユニボード |
| サイズ | 300×300×2mm | 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 |
| 非粘着 | |||
| 社名入れはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
