品番 : EA983CT-11
品名 : 300x300mm 階数表示板(11F)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 348-111 |
---|---|---|---|
内容 | 11F | 材質 | エコユニボード |
サイズ | 300×300×2mm | 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 |
非粘着 | |||
社名入れはできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 23:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2372ページ |
拡大