品番 : EA983CW-17
品名 : 50x 50mm 番号表示ステッカー[7](1枚)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 844-67 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 50×50 | 表示内容 | 7 |
材質 | PPステッカー | ||
ロケーション管理に最適です。 | |||
粘着 | |||
数字のみが印字されており、黒い四角の線はありません。 (商品画像の黒い四角の線は剥離紙をはがしたら、この形になるとわかるようにしています) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/15 17:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2372ページ |
拡大