品番 : EA983CW-211
品名 : 53x100mm 番号表示ステッカー[1](50枚)
仕様
サイズ(mm) | 53×100 | 内容 | 1 |
---|---|---|---|
入数 | 50枚 | 材質 | 基材:ビニール 粘着剤:アクリル系 |
粘着式 | |||
ラミネート加工されており耐久性があります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/01 23:30現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2329ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※50枚入