品番 : EA983CW-212
品名 : 53x100mm 番号表示ステッカー[2](50枚)
仕様
サイズ(mm) | 53×100 | 内容 | 2 |
---|---|---|---|
入数 | 50枚 | ||
粘着 | |||
材質 | ビニール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/09 12:05現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2372ページ |
拡大
※50枚入