詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CW-215A

品名 : 53x100mm 番号表示ステッカー[5](5枚)

仕様

仕様 粘着式 サイズ(mm) 53×100
内容 5 入数 5枚
材質 ビニール
裏面には強力な粘着性の接着剤が付いているため、剥離紙を剥がして簡単に貼り付けることができます。特別な工具や専門知識は不要です。
ラミネート加工されており、悪天候にも強く、耐久性に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

375 円(税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 161

(2026/09/27 17:02現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 2276ページ
バリエーション一覧
EA983CW-210A 53x100mm 番号表示ステッカー[0](5枚)
EA983CW-211A 53x100mm 番号表示ステッカー[1](5枚)
EA983CW-212A 53x100mm 番号表示ステッカー[2](5枚)
EA983CW-213A 53x100mm 番号表示ステッカー[3](5枚)
EA983CW-214A 53x100mm 番号表示ステッカー[4](5枚)
EA983CW-215A 53x100mm 番号表示ステッカー[5](5枚)
EA983CW-216A 53x100mm 番号表示ステッカー[6](5枚)
EA983CW-217A 53x100mm 番号表示ステッカー[7](5枚)
EA983CW-218A 53x100mm 番号表示ステッカー[8](5枚)
EA983CW-219A 53x100mm 番号表示ステッカー[9](5枚)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top