品番 : EA983CW-217A
品名 : 53x100mm 番号表示ステッカー[7](5枚)
仕様
| 仕様 | 粘着式 | サイズ(mm) | 53×100 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 7 | 入数 | 5枚 |
| 材質 | ビニール | ||
| 裏面には強力な粘着性の接着剤が付いているため、剥離紙を剥がして簡単に貼り付けることができます。特別な工具や専門知識は不要です。 | |||
| ラミネート加工されており、悪天候にも強く、耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 167 (2026/06/21 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
