品番 : EA983CY-1
品名 : 600x600mm 廃棄物保管場所標識(一般用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 822-90A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600×600×2 | 内容 | 一般廃棄物保管場所 |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/18 08:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CY-1 600x600mm 廃棄物保管場所標識(一般用) |
| EA983CY-2 600x600mm 廃棄物保管場所標識(産業用) |
| EA983CY-3 600x600mm 廃棄物保管場所標識(特別管理用) |
| EA983CY-4 600x600mm 廃棄物保管場所標識(産業用) |
| EA983CY-6 600x600mm 廃棄物保管場所標識(有害使用済 |
ウェブカタログ画像
拡大
