詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CY-2

品名 : 600x600mm 廃棄物保管場所標識(産業用)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 822-91
サイズ(mm) 600×600×2 内容 産業廃棄物保管場所
材質 エコユニボード 取付穴 φ2.5mm×4ヶ所
仕様 非粘着
片面印刷
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/06/18 22:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2286ページ
バリエーション一覧
EA983CY-1 600x600mm 廃棄物保管場所標識(一般用)
EA983CY-2 600x600mm 廃棄物保管場所標識(産業用)
EA983CY-3 600x600mm 廃棄物保管場所標識(特別管理用)
EA983CY-4 600x600mm 廃棄物保管場所標識(産業用)
EA983CY-6 600x600mm 廃棄物保管場所標識(有害使用済
ウェブカタログ画像
  • ※スタンドは別売です。
  • ※記入例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top