詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CY-21

品名 : 300x600mm 分別標識(エコユニ/燃え殻)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 822-70
サイズ(mm) 300×600×2(t) 内容 燃え殻
材質 エコユニボード 取付穴 φ2.5mm×4ヶ所
仕様 非粘着
片面印刷
2mm厚の大型板でしっかり表示
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 08:56現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2286ページ
バリエーション一覧
EA983CY-21 300x600mm 分別標識(エコユニ/燃え殻)
EA983CY-22 300x600mm 分別標識(エコユニ/廃油)
EA983CY-23 300x600mm 分別標識(エコユニ/廃プラスチック類)
EA983CY-24 300x600mm 分別標識(エコユニ/廃酸)
EA983CY-25 300x600mm 分別標識(エコユニ/廃アルカリ)
EA983CY-26 300x600mm 分別標識(エコユニ/ガラスくず)
EA983CY-27 300x600mm 分別標識(エコユニ/金属くず)
EA983CY-28 300x600mm 分別標識(エコユニ/ゴムくず)
EA983CY-29 300x600mm 分別標識(エコユニ/木くず)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top