品番 : EA983CY-27
品名 : 300x600mm 分別標識(エコユニ/金属くず)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 822-76 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×600×2(t) | 内容 | 金属くず |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| 2mm厚の大型板でしっかり表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
