品番 : EA983DB-201A
品名 : 60mm/5m コ-ン用標識テープ(手動巻取)
コーンに被せて、簡単に区画整理ができます。
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-50-A |
|---|---|---|---|
| 商品名 | バリアライン | 仕様 | ジョイントなし |
| 表示内容 | 黄/黒 | テープサイズ | 60mm×5m |
| 入数(巻) | 1 | ホルダーサイズ | 98×259(H)mm |
| 材質 | 本体:ABS、PE テープ:PEフィルム ねじ:SUS |
重量 | 280g |
| 表示テープ(非粘着)は市販のものでも交換・取り付け可能です。(表示テープの幅は、60mm~70mm以内のものをご使用ください) | |||
| テープは本体に手動巻取りで収納可能です。 | |||
| 本体を2個もしくはジョイント(EA983DB-200)を使用する事でコーンに設置できます。(取付方法:ビス止め) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/08/13 12:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983DB-200 : コーン用ジョイント |
| 本体 | EA983DB-211A : 60mm/5m コーン用標識テープ(手動巻取) |
ウェブカタログ画像
拡大
※ジョイントは別売です。
